Tijeras para tubos de plástico ″ Piraina® ″, 40 mm

Número de artículo: 56010075
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
    Tipo de producto Tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56010075
    EAN / GTIN 4022668100751
    Número del fabricante 56010075
    Número L L60010 6756

    Descripción

    Descripción:

    • Las únicas tijeras de tubo de plástico conocidas que cortan Kevlar (SAE 100 R8)
    • Equipado con: Medalla de Plata, Concurso Internacional de Inventores, París 2004
    • Nuevo modelo para cortar PVC, PE, PP, PB, VPE, Tubos PVDF y MLP
    • Incluso corta tubos rígidos de PVC!
    • Forma de cuchilla especialmente patentada, corta sin triturar!
    • Geometría perfecta y ángulo de ataque adaptado a la hoja especial
    • Además, fácil corte gracias al mecanismo especial de trinquete
    • Cuerpo de aluminio robusto
    • Calidad Made in Europe

    Característica:

    • Diámetro máx. del tubo (mm): 42 mm
    • Peso: 570 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra