Rollo para cortatubos, 2 ″ 50,8 mm

Número de artículo: 56010054
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Rollo

Identificación y clasificación

Número de artículo 56010054
EAN / GTIN 4022668100546
Número del fabricante 56010054
Número L L60010 6635
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • para cortatubos

Característica:

  • Diámetro (pulgada): 2 ″
  • Diámetro (mm): 50,8 mm
  • adecuado para no.: 10012
  • Peso: 120 g
  • Anchura mm (b): 30 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra