Mini Rohrabschneider, 3-16 mm

Número de artículo: 56010030
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
Tipo de producto Cortatubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56010030
EAN / GTIN 4022668100300
Número del fabricante 56010030
Número L L60010 6686

Descripción

Descripción:

  • 2 rodillos con ranura para sujetar el crimpado de ⅜ pulg
  • Especialmente adecuado en lugares de difícil acceso
  • Para cortar tubos de cobre, latón, aluminio y paredes delgadas, incluso de acero inoxidable

Característica:

  • Diámetro del tubo mín. (mm): 3 mm
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 16 mm
  • Diámetro del tubo mín. (pulg.): 0,118 ″
  • Diámetro máx. del tubo (pulg.): 0,630 ″
  • Espesor: 2,0
  • Rango de aplicación: cobre, latón, aluminio y acero inoxidable de pared delgada
  • Longitud [mm): 50 mm
  • Peso: 135 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop