SPKR 1203EDTR-HS IC520M Plaquitas Cuadradas Positivas con Filos de Corte Dentados Fragmentadores de Viruta

Número de artículo: 5600844
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOSHRED
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5600844
EAN / GTIN 7291075073591
Número del fabricante 5600844
Número L L24170 8

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.5 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4