Descripción:
El hoja en forma de gancho No. 56 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy nítido y tiene dos aristas de corte que se pueden utilizar secuencialmente para un mayor tiempo de implementación. La hoja es de 51 mm de largo, 19 mm de ancho y 0,63 mm de espesor.
El hoja en forma de gancho No. 56 está disponible bajo el número de pedido 56,70 en el dispensador de cuchillas de 10 piezas. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
- Facetas de la hoja:
características de la cuchilla 1-fold
:
hoja utilizable de 2 vías
Característica:
- Forma de la hoja hoja en forma de gancho
- Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 3 agujeros
- Material básico: Acero
- Hoja de acero inoxidable: No.
- Molienda de cuchillas: Molienda especial
- Facetas de la hoja: 1-fold
- Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
- Número de bordes de corte: 2
- aristas de corte: 2 veces utilizable