JUEGO 8 LLAVES 12C CONTRAACODADAS MM

Número de artículo: 55A.JE8
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 55A.JE8
EAN / GTIN 3148516983657
Número del fabricante 55A.JE8
Número L L60130 1769

Descripción

Descripción:

  • Llaves de doble anillo con manivela: espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
  • Ideal para el apriete de tuercas en trabajos en serie
  • Cabeza de anillo con perfil de doce lados OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Acabado cromado, satinado

Característica:

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 24 x 26
  • Envase: cartón
  • [kg]: 1.420

Volumen de suministro:

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 24 x 26
  • Envase: cartón