JUEGO 12 LLAVES 12P CONTRAACODADAS MM

Número de artículo: 55A.JE12
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 55A.JE12
    EAN / GTIN 3148516985682
    Número del fabricante 55A.JE12
    Número L L60130 2203

    Descripción

    Descripción:

    • Llaves de doble anillo con manivela: espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
    • Ideal para el apriete de tuercas en trabajos en serie
    • Cabeza de anillo con perfil de doce lados OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
    • Acabado cromado, satinado

    Característica:

    • A [mm]: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 24x26 - 26x28 - 27x29 - 30x32
    • Envase: cartón
    • [kg]: 3.290

    Volumen de suministro:

    • A [mm]: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 24x26 - 26x28 - 27x29 - 30x32
    • Envase: cartón