LLAVE ESTRELLA CONTRAACODADA 30X32MM

Número de artículo: 55A.30X32
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 55A.30X32
    EAN / GTIN 3148516990938
    Número del fabricante 55A.30X32
    Número L L60130 1930

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Llave de doble anillo desplazada: espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
    • Ideal para apretar tuercas en trabajos en serie
    • Cabeza de anillo con perfil de doce caras OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
    • cromado, acabado satinado

    Característica:

    • A [mm]: 30x32
    • B x B1 [mm]: 45,3 x 48,7
    • E x E1 [mm]: 15,2 x 16,7
    • L [mm]: 360
    • [g]: 640