LLAVE ESTRELLA CONTRAACODADA 20X22MM

Número de artículo: 55A.20X22
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 55A.20X22
    EAN / GTIN 3148516990006
    Número del fabricante 55A.20X22
    Número L L60130 2545

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Llave de doble anillo desplazada: espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
    • Ideal para apretar tuercas en trabajos en serie
    • Cabeza de anillo con perfil de doce caras OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
    • cromado, acabado satinado

    Característica:

    • A [mm]: 20x22
    • B x B1 [mm]: 32,0 x 35,0
    • E x E1 [mm]: 12,2 x 13,2
    • L [mm]: 316
    • [g]: 365