LLAVE ESTRELLA CONTRAACODADA 16X17MM

Número de artículo: 55A.16X17
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 55A.16X17
EAN / GTIN 3148516989390
Número del fabricante 55A.16X17
Número L L60130 1230

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Llave de doble anillo desplazada: espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
  • Ideal para apretar tuercas en trabajos en serie
  • Cabeza de anillo con perfil de doce caras OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 16x17
  • B x B1 [mm]: 25,7 x 27,0
  • E x E1 [mm]: 10,7 x 11,2
  • L [mm]: 258
  • [g]: 200