LLAVE ESTRELLA CONTRAACODADA 13X17MM

Número de artículo: 55A.13X17
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 55A.13X17
EAN / GTIN 3148516989123
Número del fabricante 55A.13X17
Número L L60130 6805

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Llave de doble anillo desplazada: espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
  • Ideal para apretar tuercas en trabajos en serie
  • Cabeza de anillo con perfil de doce caras OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 13x17
  • B x B1 [mm]: 21,0 x 26,0
  • E x E1 [mm]: 9,4 x 10,7
  • L [mm]: 245
  • [g]: 150