Piedra de acabado de banco de corindón grueso / fino 200X50 mm

Número de artículo: 559201 200X50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
332 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón
Grado de finura grueso / fino
Anchura 50 mm
Longitud 200 mm
Tipo de producto Pieza acabado de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 559201 200X50
EAN / GTIN 9003170063166
Número del fabricante 6316

Descripción

Descripción:

Puede utilizar la piedra combinada TYROLIT para desbarbar una amplia variedad de piezas de trabajo. Debido a sus dos tamaños de grano distintos, siempre estará equipada para la aplicación respectiva. También puede utilizar este producto para extraer mesas magnéticas.

Característica:

Especificación: 89AKOMBI
Dimensión: BxCxL
Dimensiones: 50x25x200
Medio abrasivo: Corindón fino blanco
Grano: 120
Forma: rectangular

Ventaja:

Aplicación individual
Mejores resultados
Surtido amplio

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop