Piedra de acabado de banco de silicio grueso / fino, Longitud×anchura: 100X25mm

Número de artículo: 559200 100X25
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Carburo de silicio
Grado de finura grueso / fino
Anchura 25 mm
Longitud 100 mm
Tipo de producto Pieza acabado de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 559200 100X25
EAN / GTIN 9003170006422
Número del fabricante 642
Fabricante Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Puede utilizar la piedra combinada TYROLIT para desbarbar una amplia variedad de piezas de trabajo. Debido a sus dos tamaños de grano distintos, siempre estará equipada para la aplicación respectiva. También puede utilizar este producto para extraer mesas magnéticas.

Característica:

Especificación: CKOMBI
Dimensión: BxCxL
Dimensiones: 25x13x100
Abrasivo: carburo de silicio
Grano: 120
Forma: rectangular

Ventaja:

Aplicación individual
Mejores resultados
Surtido amplio