• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DNMG 110408-NF IC9150 Plaquitas Rómbicas de 55º, Doble Cara, para Semi-Acabado y Acabado

Número de artículo: 5591736
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5591736
EAN / GTIN 7291075045291
Número del fabricante 5591736
Número L L23950 1362

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas NF, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 11.63 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas NF
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 11.63 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.08 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas