Degussit® Surtido de limas pequeñasoxicerámicas Degussit, de 12 piezas

Número de artículo: 558940
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
10 piezas en stock
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
Serie Degussit®
Medio abrasivo Cerámica de óxido de aluminio
Número piedras de acabado 11
Tipo de producto Lima de acabado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558940
EAN / GTIN 4045197407191
Número del fabricante 900-41420-0

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

La elevada y extraordinaria dureza de la cerámica de alúmina, sin aglutinantes y altamente sinterizada, confiere a las herramientas de rectificado de precisión una resistencia superior a perfiles y cantos (rubí sintético) que dan como resultado una excelente calidad de superficie.

Aplicación:

Para trabajos de precisión, como la fabricación de herramientas y moldes, la mecánica de precisión, la industria óptica y del vidrio, la fabricación de porcelana, etc. Para la aplicación de biseles, para entallar y para cambios de forma.

Volumen de suministro:

Surtido de limas pequeñas Degussit® con 11 limas n.º 558905558925 y forma semirredonda, forma elipse, 1 soporte y 2 monturas.