Limas pequeñas oxicerámicas Degussit® 50X2 mm

Número de artículo: 558905 50X2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    6,60 € / Unidad
  • de 20Unidad
    5,50 € / Unidad
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Degussit®
    Medio abrasivo Cerámica de óxido de aluminio
    Forma triangular
    Anchura 2 mm
    Longitud 50 mm
    Tipo de producto Lima de acabado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 558905 50X2
    EAN / GTIN 4045197407108
    Número del fabricante 901-41402-0

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    Metal duro (MD)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Piedra
     
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    La elevada y extraordinaria dureza de la cerámica de alúmina, sin aglutinantes y altamente sinterizada, confiere a las herramientas de rectificado de precisión una resistencia superior a perfiles y cantos (rubí sintético) que dan como resultado una excelente calidad de superficie.

    Aplicación:

    Para trabajos de precisión, como la fabricación de herramientas y moldes, la mecánica de precisión, la industria óptica y del vidrio, la fabricación de porcelana, etc. Para la aplicación de biseles, para entallar y para cambios de forma.