Piedra de acabado de banco para acero corindón especial medio / muy fino 125X50 mm

Número de artículo: 558855 125X50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
481 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de grano 180; 500
Grado de finura medio /muy fino
Anchura 50 mm
Altura 20 mm
Longitud 125 mm
Tipo de producto Pieza acabado de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558855 125X50
EAN / GTIN 9003172581248

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Piedras de repasar combinadas con aglomerante cerámico, grado de dureza O/P. Un lado, grueso para desbastado; el otro, fino para el acabado.
Corindón especial fino de grano 180 (medio) de duración prolongada. Otro lado: corindón fino de grano 500 (muy fino), de rendimiento y calidad de superficie elevados.

Aplicación:

para desbarbado, pulido de precisión de irregularidades, redondeado de cantos.

Nota:

Bajo petición hay disponibles piedras de pulido especiales para igualar.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra