Piedra acabado de banco para MD y fundición carburo de silicio (SiC) grueso / fino, Longitud×anchura: 125X50mm

Número de artículo: 558825 125X50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.310 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de grano 280 / 320; 100
Grado de finura grueso / fino
Anchura 50 mm
Altura 20 mm
Longitud 125 mm
Tipo de producto Pieza acabado de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558825 125X50
EAN / GTIN 4260496535196

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Piedras de repasar combinadas con aglomerante cerámico, grado de dureza O/P. Un lado, grueso para desbastado; el otro, fino para el acabado.
Carburo de silicio en aglomerado de dureza media. Por abajo, grano de SiC de 280 / 320 (fino); por arriba, grano de SiC de 100 (grueso).

Aplicación:

para desbarbado, pulido de precisión de irregularidades, redondeado de cantos.

Nota:

Bajo petición hay disponibles piedras de pulido especiales para igualar.