Piedra de acabado de banco para acero corindón (A) grueso / fino 125X50 mm

Número de artículo: 558815 125X50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.393 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medio abrasivo Corindón
    Tamaño de grano 280 / 320; 100
    Grado de finura grueso / fino
    Anchura 50 mm
    Altura 20 mm
    Longitud 125 mm
    Tipo de producto Pieza acabado de banco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 558815 125X50
    EAN / GTIN 4260496535257

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Piedras de repasar combinadas con aglomerante cerámico, grado de dureza O/P. Un lado, grueso para desbastado; el otro, fino para el acabado.
    Corindón en aglomerado de dureza media. Por abajo, grano de corindón normal (A) de 100 (grueso); por arriba, grano de corindón especial de 280 / 320 (fino).

    Aplicación:

    para desbarbado, pulido de precisión de irregularidades, redondeado de cantos.

    Nota:

    Bajo petición hay disponibles piedras de pulido especiales para igualar.