Surtido de limas acabadoras de 5 piezas, en caja de plástico 5

Número de artículo: 558809 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
72 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número piedras de acabado precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
    Símbolo de medio abrasivo SiC
    Número piedras de acabado 5
    Tipo de producto Lima de acabado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 558809 5
    EAN / GTIN 4260496536698

    Tablas de Aplicación

    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    Metal duro (MD)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Piedra
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Compuesto por limas acabadoras de uso corriente, desde desbaste a rectificado de precisión.

    Aplicación:

    Para desbarbar, afilar, pulir y biselar herramientas o filos de herramientas. Para mecanizado posterior de perforaciones, superficies y bordes en la fabricación de moldes. Es adecuado para mejorar la superficie, para ajustar y pulir.

    Volumen de suministro:

    1 lima acabadora 100×10M triangular, cuadrada, redonda, semirredonda, plana.

    Nota:

    Utilizar preferiblemente con aceite, petróleo o agua.