Piedras de acabado originarias de Arkansas (blanca), grano 8000 100X6 mm

Número de artículo: 558710 100X6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,19 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,83 € / Unidad
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medio abrasivo Cuarcita Arkansas
    Tamaño de grano 8.000
    Grado de finura Pulido
    Forma triangular
    Anchura 6 mm
    Longitud 100 mm
    Color blanco
    Tipo de producto Lima de acabado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 558710 100X6
    EAN / GTIN 4037073002217

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    Metal duro (MD)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Piedra natural (originaria de Arkansas) de cuarcita de grano superfino; bordes muy resistentes. Para superficies superfinas y un rectificado de pulimiento sin rebabas. Granulación 5000 (rectificado previo), granulación 8000 (pulido).

    Aplicación:

    Para desbarbar, afilar, pulir y biselar herramientas o filos de herramientas. Para mecanizado posterior de perforaciones, superficies y bordes en la fabricación de moldes. Es adecuado para mejorar la superficie, para ajustar y pulir. Se utiliza de preferencia con aceite, petróleo o agua.

    Nota:

    Un adición reducida de aceite aumenta la vida útil y el rendimiento de afilado.