Cinta abrasiva Cubitron™II 784F 80

Número de artículo: 558513 80
(17,17 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    34,33 € / Unidad
    (17,17 € / 1 Metros)
  • de 2Unidad
    28,60 € / Unidad
    (14,30 € / 1 Metros)
a petición
En stock
89 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Cubitron™II 784F
Medio abrasivo Grano de cerámica
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura cinta abrasiva 150 mm
Cinta abrasiva longitud 2.000 mm
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558513 80
EAN / GTIN 2050001949004

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
35
Acero < 900 N/mm²
 
32
Acero < 1400 N/mm²
 
20
Acero < 55 HRC
 
32
Acero < 60 HRC
 
25
Acero < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva Cubitron™ II 784F con grano de cerámica de forma precisa y óxido de aluminio sobre una estable base de poliéster YF (P36 – P80) o una base semiflexible de poliéster XF (P120 – P180). Para el uso rentable en trabajos de lijado exigentes en rectificadoras fijas. Rectificado frío de pulimento con producto abrasivo para rectificado.

Nota:

A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará manguitos para satinadoras en el n.º 568526ss.