Cinta abrasiva de material no tejido (A) SC-BL 100

Número de artículo: 558510 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    55,20 € / Unidad
  • de 6Unidad
    46,00 € / Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SC-BL
Símbolo de medio abrasivo A
Comparación de granulado 100
Grado de finura grueso
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura cinta abrasiva 100 mm
Cinta abrasiva longitud 1.000 mm
Quality Dress SC-BL
Ejecución A crs
Color marrón
Tipo de producto Cinta abrasiva de material no tejido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558510 100
EAN / GTIN 2050001694195

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
15
Acero < 900 N/mm²
 
10
Acero < 1400 N/mm²
 
10
Acero < 55 HRC
 
10
Acero < 60 HRC
 
10
Acero < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plástico, PRFV
 
10
Madera
 
10
Barnices
 
10
Uni
 
10
seco
 

Descripción

Ejecución:

Material no tejido sintético de nailon en aglomerado de resina sintética, duración prolongada, acabado uniforme de superficies, generación de calor reducida.
Cinta de material no tejido estable con alargamiento de cinta reducido, para cargas máximas.

Aplicación:

Para volver a rectificar superficies rectificadas o cepilladas previamente y obtener resultados uniformes y reproducibles. También es apropiado para eliminar la corrosión ligera, impurezas y decoloraciones ligeras.