Cinta abrasiva de material no tejido (A) SC-BS 100

Número de artículo: 558497 100
(7,64 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,07 € / Unidad
    (7,64 € / 1 Metros)
  • de 33Unidad
    3,39 € / Unidad
    (6,36 € / 1 Metros)
a petición
En stock
101 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SC-BS
Símbolo de medio abrasivo A
Comparación de granulado 100
Grado de finura grueso
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura cinta abrasiva 9 mm
Cinta abrasiva longitud 533 mm
Quality Dress SC-BS
Ejecución A crs
Color marrón
Tipo de producto Cinta abrasiva de material no tejido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558497 100
EAN / GTIN 2050001752420

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
15
Acero < 900 N/mm²
 
10
Acero < 1400 N/mm²
 
10
Acero < 55 HRC
 
10
Acero < 60 HRC
 
10
Acero < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plástico, PRFV
 
10
Madera
 
10
Barnices
 
10
Uni
 
10
seco
 

Descripción

Ejecución:

Material no tejido sintético de nailon en aglomerado de resina sintética, duración prolongada, acabado uniforme de superficies, generación de calor reducida.
Cinta flexible de material no tejido para la utilización en máquinas guiadas a mano.

Aplicación:

Para volver a rectificar superficies rectificadas o cepilladas previamente y obtener resultados uniformes y reproducibles. También es apropiado para eliminar la corrosión ligera, impurezas y decoloraciones ligeras.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cinta abrasiva de material no tejido (A) SC-BS 100

Cinta abrasiva de material no tejido (A) SC-BS 100

a petición
En stock
101 piezas en stock
desde 1  Unidades
4,07 €
(7,64 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 33  Unidades
3,39 €
(6,36 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock
desde 1  Unidades
8,38 €
(15,72 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
6,98 €
(13,10 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Ejecución A crs A crs
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 < 0,1
Color marrón marrón
Comparación de granulado 100 100
Anchura cinta abrasiva 9 30
Cinta abrasiva longitud 533 533
Símbolo de medio abrasivo A A

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra