Cinta abrasiva de material no tejido (A) DF-BL 100

Número de artículo: 558478 100
(6,80 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,15 € / Unidad
    (6,80 € / 1 Metros)
  • de 25Unidad
    3,45 € / Unidad
    (5,66 € / 1 Metros)
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie DF-BL
    Símbolo de medio abrasivo A
    Comparación de granulado 100
    Grado de finura grueso
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    Anchura cinta abrasiva 13 mm
    Cinta abrasiva longitud 610 mm
    Ejecución A crs
    Color marrón
    Tipo de producto Cinta abrasiva de material no tejido

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 558478 100
    EAN / GTIN 4046719327607
    Número del fabricante 7000067932

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    20
    Acero < 900 N/mm²
     
    20
    Acero < 1400 N/mm²
     
    20
    Acero < 55 HRC
     
    20
    Acero < 60 HRC
     
    20
    Acero < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    20
    Ti
     
    20
    GG(G)
     
    20
    CuZn
     
    20
    Plástico, PRFV
     
    20
    Madera
     
    20
    Barnices
     
    20
    Uni
     
    20
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Cinta abrasiva de material no tejido resistente a rasgado y flexible con elevada estabilidad de los cantos.

    Aplicación:

    Para desbarbado, deslustrado y acabado. La base de tejido de extensibilidad reducida es especialmente adecuado para esfuerzos más fuertes en máquinas rectificadoras de aire comprimido.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Cinta abrasiva de material no tejido (A) DF-BL 100

    Cinta abrasiva de material no tejido (A) DF-BL 100

    a petición
    Reposición
    0 piezas en stock
    desde 1  Unidades
    4,15 €
    (6,80 € / 1 Metros)
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    desde 25  Unidades
    3,45 €
    (5,66 € / 1 Metros)
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    Reposición
    0 piezas en stock
    desde 1  Unidades
    4,57 €
    (7,49 € / 1 Metros)
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    desde 10  Unidades
    3,81 €
    (6,25 € / 1 Metros)
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Ejecución A crs A crs
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 < 0,1
    Comparación de granulado 100 100
    Anchura cinta abrasiva 13 13
    Cinta abrasiva longitud 610 610
    Símbolo de medio abrasivo A A
    Tipo de producto Cinta abrasiva de material no tejido Cinta abrasiva de material no tejido

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra