Cinta abrasiva (A) 237AA Trizact™ 120

Número de artículo: 558465 120
(7,88 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    6,42 € / Unidad
    (7,88 € / 1 Metros)
  • de 30Unidad
    5,35 € / Unidad
    (6,56 € / 1 Metros)
a petición
En stock
57 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie 237AA
    Símbolo de medio abrasivo A
    Tamaño de grano 120
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    Anchura cinta abrasiva 40 mm
    Cinta abrasiva longitud 815 mm
    Quality Dress 237AA Trizact™
    Denominación granulométrica 3M A160
    Tipo de producto Cinta abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 558465 120
    EAN / GTIN 2050001694089

    Tablas de Aplicación

    Acero < 900 N/mm²
     
    32
    Acero < 1400 N/mm²
     
    20
    Acero < 55 HRC
     
    32
    Acero < 60 HRC
     
    25
    Acero < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Las partículas de rectificado piramidales (A) se basan en una estructura tridimensional, precisamente dispuesta, de las partículas minerales de óxido de aluminio. Durante el rebaje se ponen al descubierto continuamente nuevas capas de partículas de rectificado, hasta la base del tejido (tejido X).

    Aplicación:

    Para alisado y acabado. Para obtener resultados de rectificado de precisión completamente uniformes en todos los aceros, aceros al cromo-níquel y aleaciones de cobalto, níquel y titanio.

    Nota:

    A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará cintas abrasivas para satinadoras en el n.º 568526ss.