Cinta abrasiva Cubitron™II 994F 36

Número de artículo: 558445 36
(13,40 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    26,80 € / Unidad
    (13,40 € / 1 Metros)
  • de 20Unidad
    22,33 € / Unidad
    (11,17 € / 1 Metros)
a petición
En stock
91 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Cubitron™II 994F
Medio abrasivo Grano de cerámica
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 36
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura cinta abrasiva 75 mm
Cinta abrasiva longitud 2.000 mm
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558445 36
EAN / GTIN 4046719801565
Número del fabricante 7000060891

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
35
Acero < 900 N/mm²
 
32
Acero < 1400 N/mm²
 
20
Acero < 55 HRC
 
32
Acero < 60 HRC
 
25
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva Cubitron™ II 994F con grano de cerámica puro de forma precisa sobre una base de tejido de poliéster ZF extremadamente estable. Cinta abrasiva de alto rendimiento con una elevada estabilidad de cantos para trabajos de biselado y trabajos de erosión pesados en aluminio (con grasa para rectificado n.º 558190 ALU) y acero. Rectificado frío de pulimiento con producto abrasivo para rectificado.
Tejido de poliéster ZF (muy robusto) con elevada estabilidad de cantos, sin rectificado a largo de la cinta. Especialmente adecuadas para el mecanizado de aluminio.

Nota:

A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará cintas abrasivas para satinadoras en el n.º 568526ss.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra