Cinta abrasiva Cubitron™II 947A 40

Número de artículo: 558440 40
(3,56 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,17 € / Unidad
    (3,56 € / 1 Metros)
  • de 100Unidad
    1,81 € / Unidad
    (2,97 € / 1 Metros)
a petición
En stock
511 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Cubitron™II 947A
    Símbolo de medio abrasivo Cerámica
    Tamaño de grano 40
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    Anchura cinta abrasiva 13 mm
    Cinta abrasiva longitud 610 mm
    Tipo de producto Cinta abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 558440 40
    EAN / GTIN 4046719997503

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    35
    Acero < 900 N/mm²
     
    32
    Acero < 1400 N/mm²
     
    20
    Acero < 55 HRC
     
    32
    Acero < 60 HRC
     
    25
    Acero < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Uni
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Cinta abrasiva Cubitron™ II 947A con grano de cerámica de forma precisa y óxido de aluminio sobre una ligera base de tejido X. Cinta abrasiva flexible para trabajos de lijado exigentes en máquinas guiadas a mano y máquinas de cinta larga. Rectificado frío de pulimiento con producto abrasivo para rectificado.
    Tejido X (flexible) para máquinas guiadas a mano y máquinas de cinta larga.

    Aplicación:

    Para el mecanizado de todos los aceros, especialmente adecuada para materiales de difícil mecanizado como acero fino, aleaciones de níquel, cromo, titanio, aluminio.

    Nota:

    A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará cintas abrasivas para satinadoras en el n.º 568526ss.