Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870T 60

Número de artículo: 558402 60
(2,89 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,76 € / Unidad
    (2,89 € / 1 Metros)
  • de 100Unidad
    1,46 € / Unidad
    (2,39 € / 1 Metros)
a petición
En stock
2.265 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie XK870T
    Medio abrasivo Grano de cerámica
    Símbolo de medio abrasivo Cerámica
    Tamaño de grano 60
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    Anchura cinta abrasiva 13 mm
    Cinta abrasiva longitud 610 mm
    Tipo de producto Cinta abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 558402 60
    EAN / GTIN 4018875523919
    Número del fabricante 752391

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    35
    Acero < 900 N/mm²
     
    32
    Acero < 1400 N/mm²
     
    20
    Acero < 55 HRC
     
    32
    Acero < 60 HRC
     
    25
    Acero < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Cinta abrasiva XK870 con grano de cerámica autoafilante (CER) para un rendimiento de rectificado y una durabilidad muy elevados. El producto abrasivo para rectificado (TOP Size) proporciona un rectificado frío y aumenta la potencia de arranque de viruta.
    Tejido T (robusto-flexible) para la aplicación en máquinas guiadas a mano.

    Aplicación:

    Para el mecanizado de todos los aceros, especialmente adecuada para materiales de difícil mecanizado como acero fino, aleaciones de níquel, cromo, titanio, aluminio.

    Nota:

    A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará cintas abrasivas para satinadoras en el n.º 568526ss.