Cinta abrasiva Actirox AK890Y (CER) 36

Número de artículo: 558382 36
(27,87 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    55,73 € / Unidad
    (27,87 € / 1 Metros)
  • de 10Unidad
    46,44 € / Unidad
    (23,22 € / 1 Metros)
a petición
En stock
113 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie AK890Y
    Medio abrasivo Grano de cerámica
    Símbolo de medio abrasivo Cerámica
    Tamaño de grano 36
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    Anchura cinta abrasiva 150 mm
    Cinta abrasiva longitud 2.000 mm
    Tipo de producto Cinta abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 558382 36
    EAN / GTIN 4018875090565
    Número del fabricante FY6M105025

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    35
    Acero < 900 N/mm²
     
    32
    Acero < 1400 N/mm²
     
    20
    Acero < 55 HRC
     
    32
    Acero < 60 HRC
     
    25
    Acero < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Uni
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Cinta abrasiva Actirox AK890Y con grano abrasivo de cerámica de forma geométrica con un rendimiento de abrasión más elevado y agresivo. La capa suplementaria abrasiva para rectificado (TOP SIZE) proporciona un rectificado frío y una vida útil extraordinaria. Base de poliéster en Y resistente para la aplicación en máquinas rectificadoras estacionarias.

    Aplicación:

    Para el mecanizado de todos los aceros, especialmente apropiado para acero inoxidable y superaleaciones.