Cinta abrasiva corindón normal (A) KK711X 40

Número de artículo: 558060 40
(7,58 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,37 € / Unidad
    (7,58 € / 1 Metros)
  • de 10Unidad
    9,47 € / Unidad
    (6,31 € / 1 Metros)
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie KK711X
    Símbolo de medio abrasivo A
    Tamaño de grano 40
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    Anchura cinta abrasiva 150 mm
    Cinta abrasiva longitud 1.500 mm
    Tipo de producto Cinta abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 558060 40
    EAN / GTIN 4018875091777
    Número del fabricante 738296

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    35
    Acero < 900 N/mm²
     
    32
    Acero < 1400 N/mm²
     
    20
    Acero < 55 HRC
     
    32
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Plástico, PRFV
     
    10
    Madera
     
    23
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Cinta abrasiva universal recubierta con corindón normal (A). La base de medio abrasivo está perfectamente preparada para el granulado y el tipo de cinta abrasiva.
    Robusto tejido X para una elevada eliminación de material en máquinas rectificadoras estacionarias.

    Aplicación:

    De uso universal en todos los materiales corrientes: acero, metales no ferrosos, fundición, aleaciones de aluminio, madera.

    Nota:

    A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará cintas abrasivas para satinadoras en el n.º 568526ss.