Limpiador abrasivo universal G

Número de artículo: 557660 G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
341 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grado de finura grueso
    Longitud 80 mm
    Anchura 50 mm
    Altura 20 mm
    Tipo de producto Bloque abrasivo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 557660 G
    EAN / GTIN 4045197241757
    Número del fabricante 557660 G

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Metal duro (MD)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Madera
     
    Piedra
     
    Barnices
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Bloque abrasivo flexible, mezclado completamente con grano abrasivo con aglomerado elástico (duración prolongada, posibilidad de consumir por completo). La composición porosa impide que el cuerpo abrasivo se atasque. Adecuado para rectificado en mojado y en seco. Resistente al agua y al aceite.
    Modelo económico con corindón (A).

    Aplicación:

    Universal para limpiar, pulir, alisar, deslustrar y rectificar todo tipo de materiales.

    Nota:

    El agua, el petróleo, las pastas o aditivos similares incrementan su efecto.