Juego de papel de lija de 10 piezas Con 10 agujeros, Tamaño de grano: 240

Número de artículo: 557620 240
Establecer precio 10 Unidad (55,75 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
153 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de grano 240
Grado de finura fino
Anchura 115 mm
Longitud 107 mm
Número taladros de aspiración 10
Número hojas abrasivas 10
Tipo de producto Papel abrasivo con cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 557620 240
EAN / GTIN 4058546476335
Número del fabricante 4932430818

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Papel E estable, tenaz, recubierto con corindón. Resistencia contra rasgado muy elevada.
Parte trasera con sujeción de Cierre por adherencia para un cambio rápido de la hoja.

Aplicación:

Rectificado de metal y madera dura.
Sistema especial de taladros para lijadora vibratoria n.º 077326 SPS140.