Almohadilla para pulir diamantada CaraFin D10 µm

Número de artículo: 557515 D10
(1413,18 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación (µm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: D

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CaraFin
Medida 125×175 mm
Símbolo de medio abrasivo D
Longitud 175 mm
Anchura 125 mm
Etapa de pulido Pulido final
Tipo de producto Taco para pulir

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 557515 D10
EAN / GTIN 4045197994646
Número del fabricante 557515 D10

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Herramientas para pulir diamantadas CaraFin recubiertas por un lado con diamante monocristalino. Los granos de diamante incorporados proporcionan un grado de utilización considerablemente mayor en comparación con los granos de diamante sueltos en pastas para pulir.
Almohadilla para pulir diamantada CaraFin (EVA) con estructura abierta, no se embota.

Ventaja:

Se suprimen los tiempos de espera para la preparación y limpieza de las pastas de diamante.
De espuma de poliuretano elástica de alta calidad.

Aplicación:

Pulido final o pulido brillante manual fiel al contorno de superficies pulidas de todos los materiales duros y metales no ferrosos. Pulido rápido gracias a la gran capacidad de corte.
Adecuadas para pulido en mojado y en seco.