Juego de bloques de rectificado de 24 piezas duro, 100×68×26 mm, Tamaño de grano: 60

Número de artículo: 557470 60
Establecer precio 24 Unidad (0,77 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
546 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 60
Grado de finura medio
Anchura 68 mm
Altura 26 mm
Longitud 100 mm
Número superficies recubiertas 4
Número esponjas 24
Tipo de producto Esponja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 557470 60
EAN / GTIN 4062406155933
Número del fabricante 557470 60

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Bloque de rectificado en versión dura con mayor resistencia de los bordes. Recubrimiento en 4 lados con corindón (A).
Revestimiento de cerámica para una durabilidad superior.
Menor penetración de cuerpos extraños en la superficie de la pieza de trabajo gracias a un aglomerante exento de disolventes.

Ventaja:

  • Elásticas, sin formación de dobleces o arrugas.
  • Todas las esponjas apropiadas para el rectificado en húmedo.
  • Reducida tendencia al embotamiento, lavables.

Aplicación:

Para el desbarbado y el rectificado de superficies de madera, metal y barnices.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Juego de bloques de rectificado de 24 piezas duro, 100×68×26 mm, Tamaño de grano: 60

Juego de bloques de rectificado de 24 piezas duro, 100×68×26 mm, Tamaño de grano: 60

a petición
En stock
546 piezas en stock
18,59 €
(0,77 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
71 piezas en stock
18,08 €
(0,75 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
61 piezas en stock
75,05 €
(0,38 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
450 piezas en stock
25,54 €
(1,28 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Anchura 68 mm 98 mm 100 mm 98 mm
Grado de finura medio medio medio medio
Altura 26 mm 13 mm 3 mm 5 mm
Tamaño de grano 60 60 60 60
Medio abrasivo Corindón normal (A) Corindón normal (A) Corindón normal (A) Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo A A A A
Tipo de producto Esponja abrasiva Esponja abrasiva Esponja abrasiva Esponja abrasiva

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra