Rollo económico de tejido abrasivo (A) robusto, altamente flexible, 115 mm × 50 m, Tamaño de grano: 280

Número de artículo: 556980 280
(1,65 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 280
Grado de finura muy fino
Anchura rollos económicos 115 mm
Longitud rollos económicos 50 m
Cuchilla de rasgado integrada
Tipo de producto Tejido abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 556980 280
EAN / GTIN 4062406783433
Número del fabricante 556980 280

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Tejido de algodón denso, robusto y altamente flexible (resistente al aceite y al petróleo) con corindón normal (A), revestido uniformemente, aglomerado de resina sintética. Adaptación ideal a la geometría de la pieza. Máximo rendimiento de abrasión y larga vida útil.
Rollo en versión ancha de 115 mm para todas las lijadoras vibratorias corrientes. Extracción práctica desde el centro del rollo sin causar daños, garantiza un puesto de trabajo limpio y un uso inofensivo del rodillo de lijar hasta el final.

Aplicación:

Ideal para metal. Apropiada también para el mecanizado de madera y pintura.