CNMG 160612-M3M IC806 Plaquitas Rómbicas de 80º, Doble Cara, para Aceros Inoxidables y con Bajo Contenido en Carbono

Número de artículo: 5569036
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5569036
EAN / GTIN 7291075305838
Número del fabricante 5569036
Número L L23950 673

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas M3M, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 16.12 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.88 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas M3M
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 16.12 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 6.35 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.88 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.2 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra