VCMT 110304-F3M IC806 Plaquitas Rómbicas de 35º con Desprendimiento Positivo para Mecanizado de Acabado en Aceros Inoxidables

Número de artículo: 5568838
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5568838
EAN / GTIN 7291075351699
Número del fabricante 5568838
Número L L23950 1735

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas F3M, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 11.1 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas F3M
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 11.1 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.7 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 2.85 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev