DCMT 13T504-F3P-SL IC8150 Plaquitas Rómbicas de 55º con Flanco Positivo y Desequivocador Inferior para Aceros Inoxidables y con Bajo Contenido en Carbono

Número de artículo: 5568330
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SAFE-T-LOCK
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5568330
EAN / GTIN 7291075319194
Número del fabricante 5568330
Número L L23950 298

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas F3P, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 13.4 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 11 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.11 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas F3P
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 13.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 4.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 11 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.11 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "SAFE-T-LOCK" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra