TOGT 070304-GF IC908 Plaquitas para Taladrado Profundo con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta, Rompevirutas con Desprendimiento Positivo y Faceta Wiper

Número de artículo: 5568289
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 5568289
EAN / GTIN 7291075404449
Número del fabricante 5568289
Número L L24250 1

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 7.69 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.3 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 7.69 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.3 mm