• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

FCP 221 IC908 Puntas de Taladrar Planas SUMOCHAM para Materiales de los Grupos ISO P y K

Número de artículo: 5568180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5568180
EAN / GTIN 7291075300048
Número del fabricante 5568180
Número L L24050 772

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 22.1 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 22.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees, Voladizo (LPR) 10.01 mm

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 60 Degrees
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 22.1 mm
  • Longitud funcional (LF) 8.2 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 22.0
  • Espesor de la plaquita (S) 8.9 mm
  • Pilot Drill Diameter (PDD) 7.13 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.81 mm
  • Voladizo (LPR) 10.01 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Ver todos