FCP 119 IC908 Puntas de Taladrar Planas SUMOCHAM para Materiales de los Grupos ISO P y K

Número de artículo: 5568101
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5568101
EAN / GTIN 7291075299328
Número del fabricante 5568101
Número L L24050 471

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 11.9 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 11.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees, Voladizo (LPR) 5.05 mm

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 60 Degrees
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 11.9 mm
  • Longitud funcional (LF) 3.8 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 11.0
  • Espesor de la plaquita (S) 4.6 mm
  • Pilot Drill Diameter (PDD) 2.98 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.25 mm
  • Voladizo (LPR) 5.05 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra