Tela de esmeril (A) robusta, altamente flexible, 230 × 280 mm, Tamaño de grano: 40

Número de artículo: 556790 40
Copiar
Precio por 1 Unidad (19,84 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,27 € / 1 Unidad
    (19,84 € / 1 Square metre)
  • de 50Unidad
    1,05 € / 1 Unidad
    (16,41 € / 1 Square metre)
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 40
Grado de finura basto
Anchura hoja abrasiva 280 mm
Longitud hoja abrasiva 230 mm
Tipo de producto Tejido abrasivo

Identificación y clasificación

Número de artículo 556790 40
Copiar
EAN / GTIN 4045197808431
Copiar
Número del fabricante 556790 40
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
apto para / [m/min]
 
Acero < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
 
Acero < 1400 N/mm²
apto para / [m/min]
 
Acero < 55 HRC
apto para / [m/min]
 
Acero < 60 HRC
apto para / [m/min]
 
Acero < 67 HRC
apto para / [m/min]
 
INOX
apto para / [m/min]
 
Ti
apto para / [m/min]
 
GG(G)
apto para / [m/min]
 
CuZn
apto para / [m/min]
 
Plástico, PRFV
apto para / [m/min]
 
Madera
apto para / [m/min]
 
Barnices
apto para / [m/min]
 
Uni
apto para / [m/min]
 
seco
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

Tejido de algodón denso, robusto y altamente flexible (resistente al aceite y al petróleo) con corindón normal (A), revestido uniformemente, aglomerado de resina sintética. Adaptación ideal a la geometría de la pieza. No se deshilacha, máximo rendimiento de abrasión y larga vida útil. Tamaño de hoja 230×280 mm.
Tela de esmeril muy robusta y altamente flexible (resistente al aceite y al petróleo). Se adapta de manera ideal a la geometría de la pieza. Se puede romper en sentido longitudinal sin cantos y recto respecto al hilo, sin deshilacharse.

Aplicación:

Utilizable de forma universal, principalmente para rectificado manual (bloque abrasivo de caucho, ver n.º 557600).