FCP 254 IC908 Puntas de Taladrar Planas SUMOCHAM para Materiales de los Grupos ISO P y K

Número de artículo: 5567742
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5567742
EAN / GTIN 7291075298994
Número del fabricante 5567742
Número L L24050 925

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 25.4 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 25.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees, Voladizo (LPR) 11.3 mm

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 60 Degrees
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 25.4 mm
  • Longitud funcional (LF) 9.4 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 25.0
  • Espesor de la plaquita (S) 10.1 mm
  • Pilot Drill Diameter (PDD) 7.54 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.9 mm
  • Voladizo (LPR) 11.3 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra