SOMX 050204-HD IC808 Plaquitas para Brocas DR, para Aceros al Carbono y Materiales Blandos

Número de artículo: 5567137
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
    Serie DR-TWIST
    Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5567137
    EAN / GTIN 7291075327809
    Número del fabricante 5567137
    Número L L24160 35

    Descripción

    Opis:

    Indexable Drill Inserts, Corner Radius (RE) 0.4 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 5.4 mm, Insert Thickness (S) 2.4 mm

    Cecha szcz.:

    • Corner Radius (RE) 0.4 mm
    • Inscribed Circle Diameter (IC) 5.4 mm
    • Insert Thickness (S) 2.4 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra