WOMG 100716-T3P-IQ IC8350 Plaquitas Trigonales de Doble Cara con Flanco Negativo a 6º para Torneado de Acero con Avances Elevados

Número de artículo: 5567113
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie DOVEIQTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5567113
EAN / GTIN 7291075320398
Número del fabricante 5567113
Número L L23950 961

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas T3P, Radio de punta (RE) 1.6 mm, Longitud del filo de corte (L) 10.86 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.88 mm, Espesor de la plaquita (S) 7.94 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas T3P
  • Radio de punta (RE) 1.6 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 10.86 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.8 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.88 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7.94 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 3 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 1.5 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "DOVEIQTURN" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra