VNMG 12T304-SF IC908 Plaquita Rómbica de 35º, Doble Cara, para Super Acabado

Número de artículo: 5566907
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5566907
EAN / GTIN 7291075106206
Número del fabricante 5566907
Número L L23950 483

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas SF, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 12.4 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 7.15 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas SF
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 12.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 3.55 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 7.15 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop