WNMG 080412-F3P IC8250 Plaquitas Trigonales de Doble Cara para Aplicaciones de Semi-Acabado y Acabado

Número de artículo: 5566851
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5566851
    EAN / GTIN 7291075319408
    Número del fabricante 5566851
    Número L L23950 1624

    Descripción

    Description:

    Turning Indexable Inserts, Chip Breaker Type F3P, Corner Radius (RE) 1.2 mm, Cutting Edge Length (L) 8.7 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 12.7 mm, Insert Thickness (S) 4.76 mm

    Feature:

    • Chip Breaker Type F3P
    • Corner Radius (RE) 1.2 mm
    • Cutting Edge Length (L) 8.7 mm
    • Depth of Cut Maximum (APMX) 3.5 mm
    • Inscribed Circle Diameter (IC) 12.7 mm
    • Insert Thickness (S) 4.76 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
    • Min D.O.C. 1.3 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra