{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Comparación de granulado | 240 - 280 | |
Grado de finura | medio | |
Estructura de material no tejido | 220 | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Anchura de rodillo | 115 mm | |
Longitud del rodillo | 10 m | |
Ejecución | A Fine | |
Color | rojo | |
Tipo de producto | Rollo de material no tejido |
Número de artículo | 556087 220 | |
EAN / GTIN | 4062406300876 | |
Número del fabricante | 556087 220 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Rollo de material no tejido abrasivo, 115 mm × 10 m, Estructura de material no tejido: 220
a petición
En stock
146 piezas en stock
|
a petición
En stock
154 piezas en stock
|
a petición
En stock
153 piezas en stock
|
|
Ejecución | A Fine | A Fine | A Fine |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Color | rojo | verde | verde |
Anchura de rodillo | 115 mm | 100 mm | 115 mm |
Longitud del rodillo | 10 m | 10 m | 10 m |
Estructura de material no tejido | 220 | 220 | 220 |
Tipo de producto | Rollo de material no tejido | Rollo de material no tejido | Rollo de material no tejido |