• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

DNMG 110404-M3M IC6025 Double-Sided 55° Rhombic Inserts for Machining Stainless and Low Carbon Steel

Número de artículo: 5560575
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5560575
    EAN / GTIN 7291075305197
    Número del fabricante 5560575
    Número L L23950 130

    Descripción

    Beskrivning:

    Turning Indexable Inserts, Chip Breaker Type M3M, Corner Radius (RE) 0.4 mm, Cutting Edge Length (L) 11.63 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 9.52 mm, Insert Thickness (S) 4.76 mm

    Kännetecken:

    • Chip Breaker Type M3M
    • Corner Radius (RE) 0.4 mm
    • Cutting Edge Length (L) 11.63 mm
    • Depth of Cut Maximum (APMX) 3.5 mm
    • Inscribed Circle Diameter (IC) 9.52 mm
    • Insert Thickness (S) 4.76 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.4 mm/rev
    • Min D.O.C. 0.5 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.12 mm/rev

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra